Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019919
Cod. Produttore
10019919
Cod. EAN
4044774391182

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 9
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Materiale isolante: PVC
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Multiuso elettrico
  • Installazione: Facile e compatta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 9G0,75 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una conduzione affidabile e una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli OLFLEX per un cablaggio sicuro e performante, perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

151 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

9

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 9G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 H