Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119109
Cod. Produttore
1119109
Cod. EAN
4044773067934

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 9G0,75 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Colore: Neutro
  • Materiale: Durevole
  • Applicazioni: Multiuso elettrico
  • Protezione: Affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 9G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali durevoli, offre un'eccellente resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Il suo design avanzato assicura una conduzione sicura e affidabile, mentre il colore neutro si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'esperienza elettrica senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

137 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

9

diametro esterno circa

9,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 9G0,75Mmâ² Olflex Classic 110