Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0158507
Cod. Produttore
0158507
Cod. EAN
4044773486858

Informazioni di prodotto

KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 DIN
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KNL-ST NICR/NI con conduttori in rame nichelato e isolamento in materiale resistente, progettato secondo la norma DIN. Presenta una configurazione di 8 conduttori da 2x1,5 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità in ambienti con condizioni particolari. Questo cavo garantisce ottime prestazioni di trasmissione e protezione, adatto per installazioni industriali e impianti elettrici che necessitano di materiali di alta qualità e resistenza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

18,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

274,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

274,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 8X2X1,5Mmâ² Knl-st Nicr/Ni Kca Din Termocoppia