Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0158507/100
Cod. Produttore
0158507/100
Cod. EAN
4044774676647

Informazioni di prodotto

KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 DIN
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KNL-ST NICR/NI KCA con sezione 8x2x1,5 conforme alla normativa DIN, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. La struttura del cavo è studiata per facilitare l'installazione e mantenere elevate prestazioni anche in condizioni operative complesse.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

18,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

274,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

274,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 8X2X1,5Mmâ² Knl-st Nicr/Ni Kca Din Termocoppia