Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0168506/50
Cod. Produttore
0168506/50
Cod. EAN
4044774679525

Informazioni di prodotto

KEL-ST Fe/CuNi JX 8x2x1,5 IEC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KEL-ST FE/CUNI JX con 8 conduttori da 2 mm² e sezione di 1,5 mm², conforme alla normativa IEC. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo, ideale per impieghi in ambito industriale e civile.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

18,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

274,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

274,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 8X2X1,5Mmâ² Kel-st Fe/Cuni Jx Iec Termocoppia