Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032450
Cod. Produttore
0032450
Cod. EAN
4044773048988

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: RE-2Y(ST)YV PIMF
  • Numero conduttori: 8
  • Sezione conduttori: 2x0,5 mm²
  • Colore: Nero
  • Schermatura: PIMF
  • Serie: UNITRONIC
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica versatile
Descrizione del produttore: Scopri il RE-2Y(ST)YV PIMF 8X2X0,5 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, ideale per qualsiasi applicazione. Perfetto per chi cerca un cavo versatile e performante, il RE-2Y(ST)YV PIMF è la scelta ideale per le esigenze elettriche moderne.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

261 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

14,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

216 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X2X0,5Mmâ² Unitronic Re-2Y(St)Yv Pimf