Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035174/500
Cod. Produttore
0035174/500
Cod. EAN
4044774716930

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 8X2X0,5
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY (TP)
  • Applicazione: trasmissione dati
  • Materiali: resistenti e robusti
  • Flessibilità: elevata
  • Ambienti: industriali e commerciali
  • Durabilità: alta
  • Serie: LIYY
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY (TP) 8X2X0,5, un prodotto di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti in applicazioni di trasmissione dati. La sua configurazione a otto coppie garantisce una connessione stabile e affidabile, ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design robusto e flessibile, il cavo è perfetto per installazioni che richiedono durabilità. Scegli UNITRONIC per una soluzione elettrica efficiente e sicura.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

206 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

12,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

122 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X2X0,5Mmâ² Unitronic Liyy (Tp)