Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035174/1000
Cod. Produttore
0035174/1000
Cod. EAN
4044774716947

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY (TP) 8x2x0,5
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYY (TP) 8X2X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a 8 conduttori da 0,5 mm offre flessibilità e affidabilità, rendendolo perfetto per il collegamento di dispositivi elettrici. Scegli l'UNITRONIC LIYY per una soluzione efficace e duratura nel tuo lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

206 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

12,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

122 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X2X0,5Mmâ² Unitronic Liyy (Tp)