Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035814/500
Cod. Produttore
0035814/500
Cod. EAN
4044774717531

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,5
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 8X2X0,5 progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata flessibilità e schermatura efficace. Composto da otto coppie di conduttori da 0,5 mm² ciascuno, con materiale conduttore di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire prestazioni affidabili. Ideale per trasmissione di segnali in ambienti industriali, assicura protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie alla sua schermatura integrata. Questo cavo si distingue per la sua robustezza e durata, adatto a installazioni che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

259 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

13,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

196,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X2X0,5Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)