Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031333
Cod. Produttore
0031333
Cod. EAN
4044773015744

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 8 coppie
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Tipo cavo: LI2YCY (TP)
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCY (TP) 8X2X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali premium che assicurano durabilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a 8 coppie da 0,5 mm offre una trasmissione dati affidabile e veloce, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

213 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

12,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

190,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)