Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034064/100
Cod. Produttore
0034064/100
Cod. EAN
4044774741888

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCY PiMF 8x2x0,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCY PIMF 8X2X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Questo cavo, realizzato con materiali resistenti, offre una configurazione a 8 coppie di conduttori da 0,5 mm, ideale per trasmissioni di segnali in ambienti professionali. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

271 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

14,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

290 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

145 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf