Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139526
Cod. Produttore
11139526
Cod. EAN
4064727451251

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 8X2X0,5
Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 8X2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una protezione ottimale contro le interferenze esterne. La sua struttura robusta e flessibile lo rende perfetto per l'uso in ambienti diversi. Scegli UNITRONIC FD CP (TP) PLUS per un'installazione elettrica efficiente e duratura.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

278 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

13,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 8X2X0,5Mmâ² Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A