Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034222
Cod. Produttore
0034222
Cod. EAN
4044773041668

Informazioni di prodotto

  • Serie: BD EB
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 8
  • Sezione conduttori: 2x0,5 mm²
  • Tipo cavo: JE-LIYCY
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: elevata
  • Applicazioni: elettriche
Descrizione del produttore: Scopri il cavo JE-LIYCY BD EB 8X2X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo flessibilità e resistenza. La sua struttura robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto lo rende facile da installare in vari contesti. Perfetto per gli utenti che cercano efficienza e sicurezza nei loro progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

260 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

177 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 8X2X0,5Mmâ² Je-liycy...Bd Eb