Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031358
Cod. Produttore
0031358
Cod. EAN
4044773015270

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCYv (TP) 8x2x0,34
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCYV è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Composto da 8 conduttori da 0,34 mm² ciascuno, offre una struttura torsodata a coppie per una migliore protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Questo cavo è ideale per applicazioni di trasmissione dati e segnali in ambienti industriali, assicurando una trasmissione stabile e sicura. La superficie del conduttore è trattata per ottimizzare la conduzione elettrica e la durabilità nel tempo. Grazie ai suoi materiali e alla costruzione accurata, UNITRONIC LI2YCYV rappresenta una scelta efficiente per impianti elettrici che richiedono affidabilità e precisione.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

206 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

12,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

189 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X2X0,34Mmâ² Unitronic Li2Ycyv (Tp)