Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031328/1000
Cod. Produttore
0031328/1000
Cod. EAN
4044774737997

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 8X2X0,34
  • Tipo cavo: UNITRONIC LI2YCY (TP)
  • Applicazioni: Elettriche
  • Materiali: Resistenti
  • Affidabilità: Alta
  • Trasmissione: Segnale fluido
  • Durata: Prolungata
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCY (TP) 8X2X0,34, un prodotto di alta qualità della rinomata marca UNITRONIC. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande affidabilità e durata nel tempo. La sua configurazione 8X2X0,34 lo rende ideale per una varietà di utilizzi, assicurando una trasmissione del segnale fluida e senza interferenze. Perfetto per professionisti che cercano efficienza e qualità.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

176 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

165 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X2X0,34Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)