Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031328/100
Cod. Produttore
0031328/100
Cod. EAN
4044774737973

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • 8 doppini da 0,34 mm²
  • Alta affidabilità
  • Struttura multipolare
  • Adatto a automazione
  • Protezione contro interferenze
  • Elevata flessibilità
  • Uso industriale
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCY (TP) 8X2X0,34 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità e prestazioni costanti. Caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire una trasmissione efficiente del segnale, questo cavo multipolare è ideale per impieghi industriali e di automazione. La struttura a 8 doppini da 0,34 mm² assicura flessibilità e resistenza meccanica, rendendolo adatto a installazioni in ambienti complessi. La combinazione di materiali selezionati contribuisce a una lunga durata e a una protezione ottimale contro interferenze esterne.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

176 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

165 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X2X0,34Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)