Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031328
Cod. Produttore
0031328
Cod. EAN
4044773015867

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Configurazione: 8X2X0,34
  • Tipo cavo: LI2YCY (TP)
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Trasmissione: Alta sicurezza dati
  • Struttura: Robusta e affidabile
  • Uso: Cablaggio elettrico
  • Versatilità: Multi configurazioni
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCY (TP) 8X2X0,34, una soluzione ideale per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e una trasmissione sicura dei dati. Con una struttura robusta e affidabile, è perfetto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni, assicurando sempre un collegamento efficace e duraturo. Scegli UNITRONIC per la tua prossima installazione elettrica.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

176 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

165 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X2X0,34Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)