Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035804
Cod. Produttore
0035804
Cod. EAN
4044773018868

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 8 coppie 2x0,25 mm²
  • Materiale conduttori: Selezionato
  • Schermatura: Contro interferenze EMI
  • Applicazioni: Automazione industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Controllo e trasmissione dati
  • Durabilità: Alta protezione
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 8X2X0,25 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Realizzato con conduttori di materiale selezionato e superficie specifica, garantisce una trasmissione efficiente del segnale e resistenza alle interferenze elettromagnetiche grazie alla sua schermatura. La struttura a 8 coppie di conduttori da 0,25 mm² ciascuno lo rende ideale per installazioni in impianti industriali e sistemi di automazione, assicurando flessibilità e facilità di posa. Questo cavo è perfetto per connessioni di controllo e trasmissione dati in ambienti che richiedono elevata protezione e durabilità.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)