Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034256/100
Cod. Produttore
0034256/100
Cod. EAN
4044774743691

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC CY PIDY
  • Conduttori: 8x0,25 mm²
  • Configurazione: TP (twisted pair)
  • Applicazioni: Alta affidabilità
  • Materiale: Conduttore resistente
  • Prestazioni: Trasmissione efficiente
  • Serie: UNITRONIC CY
  • Uso: Installazioni di precisione
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC CY PIDY è costituito da 8 conduttori da 0,25 mm² ciascuno, progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità e prestazioni costanti. La struttura interna garantisce una trasmissione efficiente del segnale, mentre il materiale del conduttore assicura durata e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per installazioni che necessitano di precisione e sicurezza, con una superficie del conduttore ottimizzata per migliorare la conduttività e ridurre le interferenze. La sua composizione e configurazione lo rendono una soluzione versatile per diversi impieghi nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

325 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

15,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X2X0,25Mmâ² Unitronic Cy Pidy (Tp)