Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031353
Cod. Produttore
0031353
Cod. EAN
4044773015478

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCYv (TP) 8x2x0,22
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCYV è un prodotto elettrico caratterizzato da una struttura composta da 8 coppie di conduttori da 0,22 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che ne assicura affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni in cui è richiesta una trasmissione stabile e sicura, grazie alla sua costruzione accurata e ai materiali selezionati.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

156 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

160,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X2X0,22Mmâ² Unitronic Li2Ycyv (Tp)