Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034043/100
Cod. Produttore
0034043/100
Cod. EAN
4044774741529

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCY PiMF 8x2x0,22
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCY PIMF 8X2X0,22, progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo una trasmissione del segnale affidabile e una protezione eccellente contro le interferenze. La sua configurazione a 8 coppie da 0,22 mm lo rende ideale per ambienti professionali e industriali. Scegli UNITRONIC per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la differenza nella qualità e nell'affidabilità.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

peso

161 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

218 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

109 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X2X0,22Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf