Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034233/100
Cod. Produttore
0034233/100
Cod. EAN
4044774743370

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiFYCY (TP) 8x2x0,08
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIFYCY (TP) 8X2X0,08 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nelle applicazioni di trasmissione dati e segnali. Realizzato con conduttori di materiale selezionato e superficie ottimizzata, offre eccellente conduttività e resistenza meccanica. La configurazione a 8 coppie di fili da 0,08 mm consente una trasmissione stabile e precisa, ideale per ambienti industriali e installazioni complesse. Questo cavo assicura protezione contro interferenze elettromagnetiche e un’installazione agevole grazie alla sua flessibilità e robustezza.

sezione nominale del conduttore

0,08 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

76 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X2X0,08Mmâ² Unitronic Lifycy (Tp)