Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022408
Cod. Produttore
0022408
Cod. EAN
4044773014815

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Conduttori: 8 x 26 AWG/7
  • Applicazione: elettrica
  • Materiale: alta qualità
  • Trasmissione: sicura e stabile
  • Robustezza: costruzione affidabile
  • Serie: LIYY
  • Versatilità: uso multiplo
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY A 8XAWG26/7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche grazie alla sua costruzione robusta e affidabile. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una trasmissione sicura e stabile. La sua versatilità lo rende perfetto per vari utilizzi, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

34 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X26Awg/7 Unitronic Liyy A