Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0044658
Cod. Produttore
0044658
Cod. EAN
4044773048247

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIYCY A
  • Conduttori: 8 fili
  • Sezione: 24 AWG
  • Calibro: 7 conduttori per filo
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Serie: UNITRONIC
  • Connessione: Stabile e duratura
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY A 8X24AWG/7 è un prodotto elettrico di alta qualità caratterizzato da otto fili conduttori realizzati con materiale selezionato per garantire prestazioni affidabili. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione stabile e duratura, mentre le dimensioni AWG 24 indicano un calibro adatto a molteplici applicazioni elettriche. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo un equilibrio ottimale tra dimensioni compatte e capacità conduttiva.

sezione nominale del conduttore

0,23 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X24Awg/7 Unitronic Liycy A