Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15315014/500
Cod. Produttore
15315014/500
Cod. EAN
4044777258017

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 8X1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 315 C TW-P con tensione nominale di 300V, composto da 8 fili conduttori in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire un’eccellente conducibilità e durata. Il cavo presenta un isolamento specifico per applicazioni elettriche, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Ideale per impieghi che richiedono prestazioni costanti e resistenza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

157 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

schermo

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,2 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 125 °C

Produttore

Cavo 8X1Mmâ² Olflex Train 315 C Tw-p 300V Unipolare