Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028608/100
Cod. Produttore
0028608/100
Cod. EAN
4044774709956

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 8x0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY composto da 8 fili con sezione di 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che ne ottimizza la conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici dove è richiesta flessibilità e resistenza, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X0,75Mmâ² Unitronic Liyy