Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028508
Cod. Produttore
0028508
Cod. EAN
4044773036190

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,5 mm²
  • Numero fili: 8
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Trasmissione segnale: sicura e stabile
  • Design: compatto e robusto
  • Serie: UNITRONIC LIYY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 8 fili di sezione 0,5 mm², realizzato con conduttori in materiale di alta qualità e superficie trattata per garantire eccellenti prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità, questo cavo assicura una trasmissione sicura e stabile del segnale in impianti elettrici e sistemi di controllo. La struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a installazioni in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X0,5Mmâ² Unitronic Liyy