Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034608/200
Cod. Produttore
0034608/200
Cod. EAN
4044777026036

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Numero conduttori: 8
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Materiale conduttori: Rame stagnato
  • Isolamento: PVC flessibile
  • Applicazione: Segnali industriali
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 8X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel trasporto di segnali. Questo cavo è realizzato con materiali premium, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua configurazione a 8 conduttori da 0,5 mm offre una flessibilità ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo UNITRONIC LIYCY è perfetto per ambienti professionali e industriali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X0,5Mmâ² Unitronic Liycy