Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034608/100
Cod. Produttore
0034608/100
Cod. EAN
4044774714738

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Numero fili: 8
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Materiale conduttore: Selezionato
  • Struttura: Compatta
  • Serie: LIYCY
  • Installazione: Facile e duratura
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 8X0,5 è un prodotto elettrico di alta qualità caratterizzato da otto fili conduttori in materiale selezionato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una buona conducibilità e resistenza, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e di automazione che richiedono precisione e durabilità. La struttura compatta e la composizione dei materiali ne facilitano l’installazione e l’utilizzo in ambienti con esigenze elettriche specifiche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X0,5Mmâ² Unitronic Liycy