Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034608
Cod. Produttore
0034608
Cod. EAN
4044773036527

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 8x0,5
Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC LIYCY 8X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e presenta una configurazione a otto conduttori di sezione 0,5 mm, ideale per trasmissioni di dati e segnali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli UNITRONIC LIYCY per affidabilità e qualità superiori nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X0,5Mmâ² Unitronic Liycy