Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1032080/100
Cod. Produttore
1032080/100
Cod. EAN
4044777238811

Informazioni di prodotto

UNITRONIC ROBUST C 8x0,34
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC ROBUST C con 8 fili da 0,34 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo, questo cavo assicura una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza elevata all'usura. Ideale per installazioni che necessitano di materiali elettrici resistenti e performanti.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

marcatura filo

Colore

peso

127 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

7,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 8X0,34Mmâ² Unitronic Robust C