› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 8X0,34Mmâ² Unitronic Liyy

Cod. Rexel RR0028408
Cod. Produttore 0028408
Cod. EAN 4044773037197

Informazioni principali

  • Numero fili: 8
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Trasmissione segnale: Efficient
  • Durata: Lunga
  • Serie: LIYY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 8 fili da 0,34 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

73 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 8X0,34Mmâ² Unitronic Liyy