Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028408/300
Cod. Produttore
0028408/300
Cod. EAN
4044774708812

Informazioni di prodotto

  • Numero fili: 8
  • Sezione conduttore: 0,34 mm²
  • Elevata flessibilità
  • Uso: cablaggio industriale
  • Resistenza meccanica
  • Facile installazione
  • Serie: UNITRONIC LIYY
  • Adatto per quadri elettrici
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 8 fili da 0,34 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle applicazioni di cablaggio industriale e impianti elettrici. Il conduttore, realizzato con materiali di alta qualità e superficie ottimizzata, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per connessioni interne a macchinari e quadri elettrici, offrendo resistenza meccanica e facilità di installazione anche in spazi ridotti.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

73 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X0,34Mmâ² Unitronic Liyy