Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028408/500
Cod. Produttore
0028408/500
Cod. EAN
4044774708829

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,34 mm²
  • Numero fili: 8
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Superficie: liscia
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: UNITRONIC LIYY
  • Installazione: facile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 8 fili conduttori in materiale di alta qualità, caratterizzato da una superficie liscia per garantire ottime prestazioni di trasmissione. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nel settore elettrico. La sezione di 0,34 mm² per ciascun filo assicura una conduzione efficiente della corrente mantenendo compattezza e facilità di installazione.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

73 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X0,34Mmâ² Unitronic Liyy