Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034508
Cod. Produttore
0034508
Cod. EAN
4044773037555

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 8
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: industriale e commerciale
  • Conduttività: ottima
Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC LIYCY 8X0,34, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e un'ottima conducibilità. La sua costruzione lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, garantendo prestazioni affidabili. Con una configurazione di 8 conduttori da 0,34 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione più impegnative. Scegli UNITRONIC per una soluzione elettrica efficiente e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

94 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

7,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X0,34Mmâ² Unitronic Liycy