Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034508/100
Cod. Produttore
0034508/100
Cod. EAN
4044774713908

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 8x0,34
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 8 fili da 0,34 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è progettato per offrire una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo, ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

94 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

7,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X0,34Mmâ² Unitronic Liycy