Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1032017/1000
Cod. Produttore
1032017/1000
Cod. EAN
4044777123940

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 8 x 0,25 mm²
  • Serie: UNITRONIC ROBUST
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazione: Segnali e alimentazione
  • Durabilità: Garantita
  • Superficie: Ottimizzata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST con 8 conduttori da 0,25 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e resistenza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una perfetta conduzione elettrica e durabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e performance costanti, offrendo una soluzione efficiente per la trasmissione di segnali e alimentazione in ambito elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

marcatura filo

Colore

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 8X0,25Mmâ² Unitronic Robust