Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028308/500
Cod. Produttore
0028308/500
Cod. EAN
4044774708126

Informazioni di prodotto

  • Numero fili: 8
  • Sezione filo: 0,25 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Applicazione: collegamento interno
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: ottima
  • Installazione: spazi ristretti
  • Serie: UNITRONIC LIYY
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYY è costituito da 8 fili con sezione di 0,25 mm² ciascuno, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie liscia per garantire prestazioni elettriche affidabili. Questo cavo è ideale per applicazioni di collegamento interno in impianti elettrici, offrendo flessibilità e resistenza meccanica. La sua costruzione permette una trasmissione efficiente del segnale e una facile installazione in spazi ristretti.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X0,25Mmâ² Unitronic Liyy