Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034408/100
Cod. Produttore
0034408/100
Cod. EAN
4044774713007

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIYCY
  • Conduttori: 8 fili
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Lunga
  • Trasmissione segnale: Efficiente
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 8X0,25 è un materiale elettrico di alta qualità caratterizzato da otto fili conduttori con superficie specifica per garantire prestazioni affidabili. Progettato per applicazioni elettriche, offre resistenza e flessibilità ottimali grazie alla composizione dei conduttori, assicurando una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza nel trasporto dell'energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

73 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X0,25Mmâ² Unitronic Liycy