Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034408
Cod. Produttore
0034408
Cod. EAN
4044773038729

Informazioni di prodotto

  • Numero fili: 8
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Applicazione: trasmissione dati
  • Struttura: compatta e robusta
  • Connessione: stabile e sicura
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY composto da 8 fili conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire eccellenti prestazioni di trasmissione. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata, questo cavo assicura una connessione stabile e sicura grazie alla sua struttura compatta e robusta. Ideale per installazioni che necessitano di un cablaggio efficiente e resistente nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

73 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X0,25Mmâ² Unitronic Liycy