Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034308
Cod. Produttore
0034308
Cod. EAN
4044773039979

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,14 mm²
  • Numero fili: 8
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Applicazione: trasmissione segnale
  • Prestazioni: ottima stabilità
  • Durata: elevata
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY composto da 8 fili con sezione di 0,14 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni di trasmissione del segnale. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella conduzione elettrica, assicurando stabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8X0,14Mmâ² Unitronic Liycy Comando