Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010092
Cod. Produttore
0010092
Cod. EAN
4044773008951

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 8G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 8G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione robusta e flessibile consente un'installazione semplice e un utilizzo sicuro. OLFLEX CLASSIC 100 è la scelta ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

385 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

8

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

237 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V