Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019968/1000
Cod. Produttore
10019968/1000
Cod. EAN
4044774591193

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 H 8G1 N
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 H con 8 fili conduttori di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale specifico e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura robusta e dimensioni AWG adeguate.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

165 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

8

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 8G1Mmâ² Olflex Classic 110 H