Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019968/100
Cod. Produttore
10019968/100
Cod. EAN
4044774591179

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttore: 8G1 mm²
  • Materiale: durevole e resistente
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Adatto a: ambienti esigenti
  • Connessione: sicura e stabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 8G1 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e affidabilità in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una connessione sicura. Con il suo design versatile, OLFLEX CLASSIC 110 H 8G1 N si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza elettrica, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

165 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

8

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 8G1Mmâ² Olflex Classic 110 H