Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125208/100
Cod. Produttore
1125208/100
Cod. EAN
4044774564241

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 8G1
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Fisse e mobili
  • Costruzione: Robusta
  • Protezione: Ambientale
  • Materiali: Durevoli
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 SY 8G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e offre una grande flessibilità, rendendolo ideale per installazioni sia fisse che mobili. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro le condizioni ambientali avverse. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per un'affidabilità senza compromessi nei tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

234 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

8

diametro esterno circa

12,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

250 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento