Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119208/100
Cod. Produttore
1119208/100
Cod. EAN
4044774551470

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 8G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 8G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione è ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una connessione elettrica sicura e stabile. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 8G1 per un'eccellente soluzione elettrica che soddisfa le tue esigenze.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

156 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

8

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

95 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8G1Mmâ² Olflex Classic 110