Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119208/50
Cod. Produttore
1119208/50
Cod. EAN
4044774551463

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 8G1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Superficie conduttore: ottimizzata
  • Durata: elevata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Sicurezza: standard elevati
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 8 conduttori di classe specifica, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

156 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

8

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

95 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8G1Mmâ² Olflex Classic 110