Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010047/500
Cod. Produttore
0010047/500
Cod. EAN
4044774533674

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 8G1
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC 100 8G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è perfetto per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, mentre la flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti. Disponibile in una colorazione versatile, l OLFLEX CLASSIC 100 8G1 è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

149 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

8

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8G1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V