Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041076
Cod. Produttore
0041076
Cod. EAN
4044774811383

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE CF 8G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE CF con 8 fili da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni industriali e di movimentazione, offre affidabilità e resistenza in condizioni di lavoro impegnative. La struttura robusta e i materiali selezionati assicurano durata e sicurezza nel trasporto dell’energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

470 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

8

larghezza della linea circa

36 mm

altezza della linea circa

6,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8G1,5Mmâ² Olflex Crane Cf