Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041076/100
Cod. Produttore
0041076/100
Cod. EAN
4044774866512

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE CF 8G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE CF 8G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di sollevamento. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti anche in condizioni difficili. La sua costruzione robusta assicura una trasmissione affidabile dell'energia, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. Con un design versatile, OLFLEX CRANE CF 8G1,5 è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

470 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

8

larghezza della linea circa

36 mm

altezza della linea circa

6,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8G1,5Mmâ² Olflex Crane Cf